Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof constructieplug W-UR 8, roestvast staal A4

Kst. constructieplug verzonken kop, RVS A4 W-UR 8
CONST.PLUG-(W-UR8)-KST-AW30-A4-10-8X60

Art.-nr. 0912808502

EAN 4050382207678

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof constructieplug W-UR 8, roestvast staal A4

Art.-nr. 0912808502

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De eerste constructieplug met ETA-goedkeuring. Getest en goedgekeurd in meer dan 60 soorten steen en gasbeton. Met schroef met verzonken kop van roestvast staal A4

Universele kozijnplug (beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton)



Doorsteekmontage



Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd



Vrijwel geen beweging van de plughuls


  • Laag indraaimoment van de plug/schroef

  • “Lichte” spreiding van de plug


2 plaatsingsdieptes (hnom = 50 + 70 mm)



Hoge belastbaarheid


Uitzetting in vier richtingen



Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen


Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied



De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie



Lage werkbelasting


Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef



Bespaart een extra U-ring en voorkomt contactcorrosie



Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond

Bewijs van prestaties

W-UR 8, W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838


W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190


Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide


Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)

Opmerking

Nuttige informatie:


Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)


Voor verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van trekproeven vanwege verschillen in steenproductie.


Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd



Lengtes > 80 mm op speciale bestelling

Toepassingsgebied

W-UR 8, W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838


W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190


Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide


Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds, enz.)


W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton, betonblokken, gasbeton), steenplafonds, kanaalplaatvloeren, gewapend gasbeton, gipsplaten


Verwerkingstemperaturen:


Temperatuur van verankeringsondergrond: >= -40°C


Temperatuur van plughuls: >= 0°C



De roestvaststalen schroef is buitenshuis, in industriële atmosferen en in kustgebieden te gebruiken


Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

60 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8,5 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

10 mm

Materiaal schroef

RVS A4

Interne aandrijving

AW 30

Goedkeuring

ETA-08/0190

Technische gegevens voor beton en metselwerk
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Nominale boordiameter d0 [mm] 8
Boorgatdiameter dcut ≤ [mm] 8,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 607) 80
Plaatsingsdiepte van plughuls hnom [mm] 507) 70
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 8,5
Beton: ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Gecentreerde trekbelasting1)
voor één anker of ankergroep
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,2 1,6
50°C2)/80°C3) 1,0 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6 2,4
50°C2)/80°C3) 1,4 2,0
Afschuifbelasting1)
RVS A4
Voor één anker of ankergroep
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,37
Afmetingen anker
Ankerdiameter [mm] W-UR 8
Totale lengte l [mm] 60 80 100 120 140 160
Max. montagehoogte, hnom= 50 mm7) tfix [mm] 107) 307) 507) 707) 907) 1107)
Max. montagehoogte, hnom= 70 mm tfix [mm] 10 30 50 70 90
Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige montage van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2)/80°C3))Raadpleeg voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkten of temperatuurbereiken de goedkeuring ETA-08/0190.
Steenformaat [mm] Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm³] Minimale drukvastheid [N/mm²] Fperm. [kN]5) (voor één anker of ankergroep)
W-UR 8 hef= 50 tot 69 mm/ hef= 70 mm
Steen Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,71 0,86
36 1,0 1,14
Massief kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43 0,43
20 0,57 0,71
28 0,86 1,0
Massieve baksteen VBN van gewoon beton,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43 0,43
20 0,71 0,71
28 1,0 1,0
Verticaal geperforeerde baksteen HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 bijv. Wienerberger, Schlagmann ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,14 0,21
12 0,21 0,26
20 0,34 0,43
Verticaal geperforeerde baksteen POROTON S11-36.56),EN 771-1, Z-17.1-812Wienerberger, Schlagmann ≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Verticaal geperforeerde baksteen UNIPOR WS14,
UNIPOR WS12 CORISO
EN 771-1, Z-17.1-883
Unipor-Ziegel Marketing GmbH
≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,8 10 0,17
12 0,21
Holle kalkzandsteen KSL6), EN 771-2, DIN 106-1bijv. Xella ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,26 0,57
12 0,26 0,71
16 0,34 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hol blok gemaakt van lichtgewicht beton 3K hbl,EN 771-3, DIN 181516)bijv. Liapor ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,11
4 0,26
6 0,34
Holle baksteen gemaakt van lichtgewicht beton Liapor-Super-K6),EN 771-3, Z-17.1-501 ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Gasbeton AAC 2 0,14
7 0,85

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie