Kunststof constructieplug W-UR 10 staal verzinkt
CONST.PLUG-W-UR10-AW40-(A2K)-130-10X200
Art.-nr. 0912810407
EAN 4046778820798
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verankering via wrijvingssluiting tussen de plughuls en de verankeringsondergrond
Plughuls van hoogwaardig polyamide
Doorsteekmontage
Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
Vrijwel geen beweging van de plughuls
- Laag inschroefmoment van de plug/schroef
- "Lichte" spreiding van de plug
Zeer sterke meedraaibeveiliging
Hoge belastbaarheid
Zet uit in vier richtingen
Verbeterde belastingoverdracht
Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
Lage werkbelasting voor montage
Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef
Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie en drukvastheid.
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
W-UR 10 (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Plughuls van hoogwaardig polyamide
Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
Brandwerendheid W-UR 10: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)
Metselwerk trekbelasting: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen)
Datasheets(X)
- De plug kan worden gebruikt met een Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.)
- W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton), gasbeton
- Montagetemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20°C
- Temperatuur van plughuls: ≥0°C
- De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf)
- Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 200 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 130 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 10,5 mm |
Materiaal schroef | Staal |
Interne aandrijving | AW 40 |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Koptype | Verzonken kop |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 70 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 80 mm |
Goedkeuring | ETA-08/0190 |