Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof constructieplug W-UR 10, met verzonken kop, roestvast staal A4

Kst. constructieplug W-UR 10 roestvast staal A4
CONST.PLUG-(W-UR10)-A4-AW40-30-10X100

Art.-nr. 0912810502

EAN 4046778820910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof constructieplug W-UR 10, met verzonken kop, roestvast staal A4

Art.-nr. 0912810502

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof kozijnplug goedgekeurd voor hoge belastingen met speciale schroef van roestvast staal A4 met verzonken kop en Symcon-schroefdraad 
  • Verankering door wrijvingsborging tussen plug en verankeringsondergrond

  • Plug gemaakt van hoogwaardig polyamide

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Laag aanhaalmoment van de ankerschroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht

  • Zeer sterke meedraaibeveiliging

  • Spreiding in vier richtingen — hoog lastdraagvermogen

  • Verbeterde belastingoverdracht:
  • Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied

  • Universele constructieplug (beton, metselwerk met holle en volle steen

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie

  • Voorgemonteerde plug met speciale schroef — eenvoudigere installatie

  • Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
Opmerking
  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Bij verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie

  • Boorgruis moet uit het boorgat worden verwijderd

W-UR 10 (staal verzinkt, roestvast staal): Algemene technische goedkeuring Z-21.2-1838


W-UR 10 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190


Plug gemaakt van hoogwaardig polyamide


Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, geperforeerd kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)


Brandwerendheid W-UR 10: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)


Metselwerk trekbelasting: F30 (massief kalkzandsteen, volle steen, geperforeerd kalkzandsteen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.)

  • W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton), gasbeton

  • Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20 °C

  • Temperatuur van hulzenanker: ≥ 0°C

  • Roestvaststalen schroef is buitenshuis, in industriële omgevingen en in kustgebieden te gebruiken

  • De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf)

  • Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken enz.

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlengte

100 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

10,5 mm

Materiaal schroef

RVS A4

Interne aandrijving

AW 40

Oppervlak schroef

Blank

Koptype

Verzonken kop

Boorgatdiepte (h 1)

80 mm

Goedkeuring

ETA-08/0190

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie