Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof constructieplug W-UR 10 SymCon® met verzonken kop, staal verzinkt

Kunststof constr.plug W-UR 10 SymCon verz. kop
CONST.PLUG-W-UR-SYM-AW40-A2K-130-10X200
ZEBRA

Art.-nr. 5911010008
EAN 4053479213385

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton (individueel bevestigingspunt), gasbeton en metselwerk
  • Laag aanhaalmoment van de ankerschroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht

  • SymCon-schroef: De afmetingen van de ankerschroef zorgen voor veilige spreidingseigenschappen

  • SymCon-schroef:
  • Het inschroeven van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de plughulskunststof (vrijwel geen ondersnijding), waardoor de belastingoverdracht wordt verbeterd

  • Universele constructieplug (beton, metselwerk met holle en volle steen)

  • Voorgemonteerde plughuls en speciale schroef — eenvoudigere installatie

  • Verankeringsondergrond:
  • Beton: 3 inbrengdieptes (40, 50 en 70 mm) Verankeringsondergrond metselwerk: 2 inbrengdieptes (50 en 70 mm)

  • W-UR 10 SymCon (galvanisch verzinkt staal): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk


ETA-11/0309

Opmerking

Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van uittrektests vanwege verschillen in steenproductie

Toepassingsgebied

Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk


ETA-11/0309

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.).


W-UR 10 SymCon kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gasbeton, bekleding, kanaalplaatvloeren, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonsteen


Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), buizen, kabelgoten, houten balken, houten latten, hoeksteunen, wandbevestigde kasten, planken enz.

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlengte

200 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

10,5 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

160 mm

Materiaal schroef

Staal

Interne aandrijving

AW 40

Oppervlak schroef

Verzinkt

Koptype

Verzonken kop

Goedkeuring

ETA-11/0309

Prestatiegegevens: Beton,
meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Plugdiameter[mm]W-UR 10 SymCon
Verankeringsdiepte van de plughulshnom[mm]405070
Gecentreerde trekbelasting1) voor één enkel anker of ankergroepNperm = C12/15 [kN]30°C2)/50°C3)1,41,62,4
50°C2)/80°C3)1,21,42,0
Nadm ≥ C16/20 [kN]30°C2)/50°C3)1,82,03,2
50°C2)/80°C3)1,61,83,0
Afschuifbelasting1)voor één enkel anker of ankergroepVperm[kN]5,35,35,3
Minimale bouwdeeldiktehmin[mm]8090110
Minimale asafstand4)smin [mm]C12/15707070
≥ C16/20505050
Minimale randafstand4)Cmin [mm]C12/15707080
≥ C16/20505060
Karakteristieke randafstandCcr,N [mm]C12/15808080
≥ C16/20606060
Prestatiegegevens: Metselwerk4)
Meervoudige verankering van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2)/80°C3))
Raadpleeg voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, rand- en asafstanden of temperatuurbereiken goedkeuring ETA-11/0309
SteentypeSteenformaat
[mm]
Ruwe dichtheidsklasse
[kg/dm3]
Minimale drukvastheid
[N/mm2]
Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep)
W-UR 10 SymCom
Effectieve verankeringsdieptehnom [mm] 5070
Metselwerk Mz, EN 771-1, DIN 105≥NF
(≥240x115x71)
≥1,8100,430,21
200,430,34
280,710,57
360,860,71
≥3DF
(≥240x175x113)
≥1,810-0,71
20-1,14
28-1,57
Massieve kalkzandsteen KS EN 771-2, DIN 106≥NF
(≥240x115x71)
≥2,0100,170,34
200,340,57
Massieve steen van normaal beton Vbn, EN 771-3, DIN 18153≥NF
(≥240x115x71)
≥2,0100,570,43
200,710,71
281,141,14
Massieve steen van lichtbeton V en Vbl, EN 771-3, DIN 18152-100 bijv. Bisophon, Bisotherm≥3DF
(≥240x175x113)
≥2,010-0,86
201,29
Prestatiegegevens: Metselwerk4)
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2/80°C3)
Raadpleeg voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, rand- en asafstanden of temperatuurbereiken goedkeuring ETA-11/0309
SteentypeSteenformaat
[mm]
Ruwe dichtheidsklasse
[kg/dm3]
Minimale drukvastheid
[N/mm2]
Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep)
W-UR 10 SymCon
Effectieve verankeringsdieptehnom [mm] 5070
Massieve steen van lichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 bijv. BisoBims, Bisotherm≥NF
(≥240x115x71)
≥1,020,21-
40,43-
≥3DF
(≥240x175x71)
2-0,11
4-0,21
Verticaal geperforeerde steen HLz6), EN 771-1, DIN 105 bijv. Wienerberger, Schlagmann≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,210-0,34
20-0,57
≥12DF
(≥373x240x238)
6-0,34
8-0,43
10-0,57
Verticaal geperforeerde steen
POROTON T8-306)), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann
≥248x300x249≥0,64-0,17
6-0,26
8-0,26
Holle kalkzandsteen KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 bijv. Xella≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,46-0,26
8-0,34
10-0,43
12-0,57
≥8DF
(≥249x240x238)
6-0,21
8-0,26
10-0,34
12-0,43
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor≥16DF
(≥498x240x238)
≥0,72-0,17
4-0,34
6-0,34
Gasbeton, EN 771-4, DIN 4165≥499x100x249≥0,32-0,18
3-0,26
4-0,34
5-0,42
6-0,5
Prestatiegegevens: Kanaalplaatvloeren
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Plugdiameter[mm]W-UR 10 SymCon
Bladdiktedu [mm]25303540
Kanaalplaatvloeren1) Fadm ≥ C30/37 [kN]30°C2)/50°C3)0,40,81,21,6
50°C2)/80°C3)

Installatieparameters: Beton en metselwerk

Plugdiameter [mm]

W-UR 10 SymCon

Nominale boordiameter

d0 [mm]

10

Boorgatdiameter

dcut ≤ [mm]

10,45

Boorgatdiepte

h1 ≥ [mm]

506080

Verankeringsdiepte van de plughuls

hnom [mm]

405070

Doorlopend gat in de bevestiging

df ≤ [mm]

10,5
Prestatiegegevens voor individueel bevestigingspunt
Ankerdiameter [mm] Würth W-UR 10 Symcon
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker
zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
staal verzinkt
Ntoeg [kN] =
C20/252)
30°C2)/50°C3)2,62,6
50°C2)/80°C3)2,42,4
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
staal verzinkt
30°C2)/50°C3)2,62,6
50°C2)/80°C3)2,62,6
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 450 mm)
staal verzinkt
Vtoeg [kN] =
C20/25
30°C2)/50°C3)5,45,0
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
c ≥ 450 mm)
staal verzinkt
30°C2)/50°C3)5,45,0
Toegestaan buigmomentMtoeg [Nm]30°C2)/50°C3)2,5
50°C2)/80°C3)2,14
Karakteristieke waarden
Minimale asafstandsmin [mm]50
Asafstandscr,N [mm]135
Minimale randafstandcmin [mm]60
Randafstandccr,N [mm]70
Minimale elementdiktehmin ≥ [mm]110
Nominale boordiameterd0 [mm]10,0
Diameter van snijkantendcut ≤ [mm]10,45
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]80
Lengte van anker in boorgathnom ≥ [mm]70
Doorgangsgat in aansluitend liddf ≤ [mm]10,5
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen
ETAG 020 Bijlage C
2) Maximale temperatuur op lange termijn
3) Maximale temperatuur op korte termijn

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie