Kunststof constructieplug W-UR 10 SymCon® met verzonken kop, staal verzinkt
Kunststof constr.plug W-UR 10 SymCon verz. kop
CONST.PLUG-(W-UR-SYM)-(A2K)-65-10X135
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Laag aanhaalmoment van de ankerschroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht
- SymCon-schroef: De afmetingen van de ankerschroef zorgen voor veilige spreidingseigenschappen
- SymCon-schroef:
- Het inschroeven van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de plughulskunststof (vrijwel geen ondersnijding), waardoor de belastingoverdracht wordt verbeterd
- Universele constructieplug (beton, metselwerk met holle en volle steen)
- Voorgemonteerde plughuls en speciale schroef — eenvoudigere installatie
- Verankeringsondergrond:
- Beton: 3 inbrengdieptes (40, 50 en 70 mm) Verankeringsondergrond metselwerk: 2 inbrengdieptes (50 en 70 mm)
- W-UR 10 SymCon (galvanisch verzinkt staal): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
ETA-11/0309
Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van uittrektests vanwege verschillen in steenproductie
Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
ETA-11/0309
Datasheets(X)
De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.).
W-UR 10 SymCon kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gasbeton, bekleding, kanaalplaatvloeren, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonsteen
Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), buizen, kabelgoten, houten balken, houten latten, hoeksteunen, wandbevestigde kasten, planken enz.
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 135 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 10,5 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 1) | 95 mm |
Materiaal schroef | Staal |
Interne aandrijving | AW 40 |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Koptype | Verzonken kop |
Goedkeuring | ETA-11/0309 |
Prestatiegegevens: Beton, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | |||||
Plugdiameter | [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Verankeringsdiepte van de plughuls | hnom | [mm] | 40 | 50 | 70 |
Gecentreerde trekbelasting1) voor één enkel anker of ankergroep | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
50°C2)/80°C3) | 1,2 | 1,4 | 2,0 | ||
Nadm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,8 | 2,0 | 3,2 | |
50°C2)/80°C3) | 1,6 | 1,8 | 3,0 | ||
Afschuifbelasting1)voor één enkel anker of ankergroep | Vperm | [kN] | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Minimale bouwdeeldikte | hmin | [mm] | 80 | 90 | 110 |
Minimale asafstand4) | smin [mm] | C12/15 | 70 | 70 | 70 |
≥ C16/20 | 50 | 50 | 50 | ||
Minimale randafstand4) | Cmin [mm] | C12/15 | 70 | 70 | 80 |
≥ C16/20 | 50 | 50 | 60 | ||
Karakteristieke randafstand | Ccr,N [mm] | C12/15 | 80 | 80 | 80 |
≥ C16/20 | 60 | 60 | 60 | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn 4) Toegestane belasting moet worden verlaagd |
Prestatiegegevens: Metselwerk4) Meervoudige verankering van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2)/80°C3)) Raadpleeg voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, rand- en asafstanden of temperatuurbereiken goedkeuring ETA-11/0309 | |||||
Steentype | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep) W-UR 10 SymCom | |
Effectieve verankeringsdiepte | hnom [mm] | 50 | 70 | ||
Metselwerk Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,8 | 10 | 0,43 | 0,21 |
20 | 0,43 | 0,34 | |||
28 | 0,71 | 0,57 | |||
36 | 0,86 | 0,71 | |||
≥3DF (≥240x175x113) | ≥1,8 | 10 | - | 0,71 | |
20 | - | 1,14 | |||
28 | - | 1,57 | |||
Massieve kalkzandsteen KS EN 771-2, DIN 106 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 10 | 0,17 | 0,34 |
20 | 0,34 | 0,57 | |||
Massieve steen van normaal beton Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 10 | 0,57 | 0,43 |
20 | 0,71 | 0,71 | |||
28 | 1,14 | 1,14 | |||
Massieve steen van lichtbeton V en Vbl, EN 771-3, DIN 18152-100 bijv. Bisophon, Bisotherm | ≥3DF (≥240x175x113) | ≥2,0 | 10 | - | 0,86 |
20 | 1,29 | ||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn 4) Raadpleeg voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken goedkeuring ETA-11/0309. 5) De steengeometrie moet worden vergeleken met de goedkeuring ETA-11/0309. |
Prestatiegegevens: Metselwerk4) Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2/80°C3) Raadpleeg voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, rand- en asafstanden of temperatuurbereiken goedkeuring ETA-11/0309 | |||||
Steentype | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep) W-UR 10 SymCon | |
Effectieve verankeringsdiepte | hnom [mm] | 50 | 70 | ||
Massieve steen van lichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 bijv. BisoBims, Bisotherm | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,0 | 2 | 0,21 | - |
4 | 0,43 | - | |||
≥3DF (≥240x175x71) | 2 | - | 0,11 | ||
4 | - | 0,21 | |||
Verticaal geperforeerde steen HLz6), EN 771-1, DIN 105 bijv. Wienerberger, Schlagmann | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | - | 0,34 |
20 | - | 0,57 | |||
≥12DF (≥373x240x238) | 6 | - | 0,34 | ||
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
Verticaal geperforeerde steen POROTON T8-306)), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥248x300x249 | ≥0,6 | 4 | - | 0,17 |
6 | - | 0,26 | |||
8 | - | 0,26 | |||
Holle kalkzandsteen KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 bijv. Xella | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,4 | 6 | - | 0,26 |
8 | - | 0,34 | |||
10 | - | 0,43 | |||
12 | - | 0,57 | |||
≥8DF (≥249x240x238) | 6 | - | 0,21 | ||
8 | - | 0,26 | |||
10 | - | 0,34 | |||
12 | - | 0,43 | |||
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor | ≥16DF (≥498x240x238) | ≥0,7 | 2 | - | 0,17 |
4 | - | 0,34 | |||
6 | - | 0,34 | |||
Gasbeton, EN 771-4, DIN 4165 | ≥499x100x249 | ≥0,3 | 2 | - | 0,18 |
3 | - | 0,26 | |||
4 | - | 0,34 | |||
5 | - | 0,42 | |||
6 | - | 0,5 | |||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn 4) Raadpleeg voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken goedkeuring ETA-11/0309. 5) De steengeometrie moet worden vergeleken met de goedkeuring ETA-11/0309. 6) Als het boorgat wordt gemaakt met behulp van klop- of hamerboren, moet de toegestane belasting worden bepaald door tests op de constructie. |
Prestatiegegevens: Kanaalplaatvloeren Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | |||||
Plugdiameter | [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Bladdikte | du [mm] | 25 | 30 | 35 | 40 |
Kanaalplaatvloeren1) Fadm ≥ C30/37 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
50°C2)/80°C3) | |||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn |
Installatieparameters: Beton en metselwerk | ||||
Plugdiameter [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 10 | ||
Boorgatdiameter | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 50 | 60 | 80 |
Verankeringsdiepte van de plughuls | hnom [mm] | 40 | 50 | 70 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ [mm] | 10,5 |
Prestatiegegevens voor individueel bevestigingspunt | |||||
Ankerdiameter [mm] | Würth W-UR 10 Symcon | ||||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) staal verzinkt | Ntoeg [kN] = C20/252) | 30°C2)/50°C3) | 2,6 | 2,6 |
50°C2)/80°C3) | 2,4 | 2,4 | |||
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) staal verzinkt | 30°C2)/50°C3) | 2,6 | 2,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 2,6 | 2,6 | |||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 450 mm) staal verzinkt | Vtoeg [kN] = C20/25 | 30°C2)/50°C3) | 5,4 | 5,0 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 450 mm) staal verzinkt | 30°C2)/50°C3) | 5,4 | 5,0 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 30°C2)/50°C3) | 2,5 | ||
50°C2)/80°C3) | 2,14 | ||||
Karakteristieke waarden | |||||
Minimale asafstand | smin [mm] | 50 | |||
Asafstand | scr,N [mm] | 135 | |||
Minimale randafstand | cmin [mm] | 60 | |||
Randafstand | ccr,N [mm] | 70 | |||
Minimale elementdikte | hmin ≥ [mm] | 110 | |||
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 10,0 | |||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 80 | |||
Lengte van anker in boorgat | hnom ≥ [mm] | 70 | |||
Doorgangsgat in aansluitend lid | df ≤ [mm] | 10,5 | |||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn |