Kunststof constructieplug SHARK® UR Staal verzinkt
Kunststof constructieplug SHARK UR staal verzinkt
CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-UR-A2K-65-10X135
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Onderdeel van de SHARK® UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bouwmaterialen onder ETA-08/0190.
- De constructiepluggen SHARK® UR 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende ondergronden. Naast beton en gasbeton zijn verschillende steensoorten opgenomen in de huidige meest uitgebreide ETA, waaronder massieve en holle steen, holle en massieve kalkzandsteen, massieve en holle steen gemaakt van beton en holle lichtbeton steen
- Dankzij de ingenieuze geometrie van de plug zetten de "tanden" uit in vier richtingen en grijpen ze zich naar beneden vast in de ondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Minder verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Verbeterde krachtoverbrenging in massieve en geperforeerde bouwmaterialen
- SHARK-UR (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- SHARK-UR (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
Datasheets(X)
- De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestiging in niet-structurele toepassingen (bijv. gevels, hangende plafonds, etc.)
- SHARK UR, SHARK UR F kunnen worden verankerd in de volgende ondergronden: Standaard metselwerkmuren (massieve steen, volle kalkzandsteen, geperforeerde bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbeton steen, volle steen en lichtbeton steen) en gasbeton
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
- Montagetemperaturen: Temperatuur van ondergrond: ≥ -20°C
- Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
- De galvanisch verzinkte schroef mag buitenshuis en in vochtige ruimten worden gebruikt (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen. Permanent elastisch afdichtmiddel zoals art.nr. 0892075350 grindbescherming en onderlaag 500 ml
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies (gemaakt van hout of staal) op gevels, plafonds en daken, en voor houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, op de wand bevestigde kasten, rekken, etc.
- Bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met de blaasbalg art.nr. 0903990001
- Door in beton te boren met een afzuigboor hoeft het boorgat niet meer te worden gereinigd
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 135 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 85 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 10,5 mm |
Brandwerendheidsklasse | F30 |
Schroefdiameter | 7 mm |
Schroeflengte | 140 mm |
Materiaal schroef | Staal |
Interne aandrijving | AW 40 |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Koptype | Verzonken kop |
Boorgatdiepte (h 0) | 80 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 60 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 65-85 mm |
Goedkeuring | ETA-08/0190 |
Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 10 | ||
Ankerdiameter [mm] | SHARK® UR 10 | |
Nom. boor ∅ | d0 [mm] | 10 |
Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 80 |
Plaatsingsdiepte van plughuls | hnom [mm] | 70 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 10,5 |
Beton: ETA-08/0190, ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | ||||
Ankerdiameter [mm] | SHARK® UR 10 | |||
Gecentreerde trekbelasting1) voor één anker of ankergroep | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Afschuifbelasting1) voor één anker of ankergroep | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
Staal verzinkt | ||||
A4 roestvast staal | ||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn |
Metselwerk4): ETA-08/0190, ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereiken 50°C2)/80°C3). Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190 | ||||
Ondergrond | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fperm [kN]5) (voor individuele ankers of ankergroep) SHARK® UR 10 |
Steen Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Massief kalkzandsteen KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Volle betonsteen VBN, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,29 | |||
Holle bouwsteen HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 bijv. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,34 | |||
20 | 0,57 | |||
Holle bouwsteen POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
Holle kalkzandsteen KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 bijv. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
12 | 0,57 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
12 | 0,43 | |||
16 | 0,57 | |||
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
4 | 0,17 | |||
6 | 0,26 | |||
Hol blok van lichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Gasbeton AAC | 2 | 0,21 | ||
7 | 0,88 | |||
2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn 4) Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken, raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190 5) De steengeometrie moet worden vergeleken met de goedkeuring ETA-08/0190 6) Als het boorgat wordt gemaakt met behulp van klop- of hamerboren, moet de toegestane belasting worden bepaald door tests op de constructie |
Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 8 | ||
Ankerdiameter [mm] | SHARK® UR 8 | |
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 8 |
Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 80 |
Minimale diepte van plughuls | hnom [mm] | 70 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 8,5 |
Beton: ETA-08/0190, ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | ||||
Ankerdiameter [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Gecentreerde trekbelasting1) voor individuele ankers of ankergroep | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
Afschuifbelasting1) voor individuele ankers of ankergroep | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
Staal verzinkt | ||||
A4 roestvast staal | ||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen ETAG 020 Bijlage C 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn |
Metselwerk4): ETA-08/0190, ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereiken 50°C2)/80°C3). Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190 | ||||
Ondergrond | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fperm [kN]5) (voor individuele ankers of ankergroep) SHARK® UR 8 |
Metselwerk Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Massief kalkzandsteen KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Massieve steen van standaardbeton Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Holle bouwsteen HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 bijv. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Holle kalkzandsteen KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 bijv. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Hol blok van lichtgewicht beton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Hol blok van lichtgewicht beton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Gasbeton AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn 4) Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken, raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190 5) De steengeometrie moet worden vergeleken met de goedkeuring ETA-08/0190 6) Als het boorgat wordt gemaakt met behulp van klop- of hamerboren, moet de toegestane belasting worden bepaald door tests op de constructie |