Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof blindklinknagel

Kunststof blindklinknagels
BLINDKLINKNAGE-KUNSTSTOF-BMW-ZWART

Art.-nr. 0501105124
EAN 4048539986149

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor probleemloos opnieuw vastzetten van binnenbekleding in voertuigen wanneer kunststof schroeven eruit zijn getrokken.

Gemakkelijke montage


Met kunststof blindklinknageltang.



Corrosiebestendig



Geleidt geen elektriciteit


Gelakte oppervlakken worden niet beschadigd.



Materiaal


Klinknagelbus van PA, klinknagelbout van POM, zwart.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van kunststof sierstrips, luidsprekerafdekkingen, dashboards en binnenspatschermen in voertuigtoepassingen en alle kunststof onderdelen in het interieur van het voertuig.

Boorgatdiameter

6.00 mm

Min./max. boorgatdiameter

6,00-6,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,80-5,00 mm

Hulsdiameter

5.80 mm

Hulslengte

19.00 mm

Kopdiameter

20.00 mm

Kophoogte

2.70 mm

Kleur

Zwart

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

51717002953

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2

51777171004

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blindklinknageltang Voor kunststof blindklinknagels

BLINDKLINKNAGELTANG-V.KUNSTST.NAGEL