Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof blindklinknagel Type 2

Kunststof blindklinknagel, type 2
BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-5,1X12

Art.-nr. 0500411
EAN 4011231424202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klinknagelpen, met punt
  • Eenvoudige montage met popnageltang

  • Corrosievrij, beschermt tegen contactcorrosie

  • Niet-geleidende verbindingsoptie

  • Maakt bevestigingen aan openingen mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorgatdiameter

5.10 mm

Min./max. boorgatdiameter

5,10-5,10 mm

Min./max. bevestigingsdikte

5,00-9,00 mm

Hulsdiameter

5.00 mm

Hulslengte

12.00 mm

Kopdiameter

11.00 mm

Kophoogte

1.50 mm

Kleur

Zwart

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

51711952019

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie