Kunststof blindklinknagel
Kunststof blindklinknagels
BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-6,3X25,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijke montage
Met kunststof blindklinknageltang.
Corrosiebestendig
Geleidt geen elektriciteit
Gelakte oppervlakken worden niet beschadigd.
Materiaal
Klinknagelbus van PA, klinknagelbout van POM, zwart.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van kunststof sierstrips, luidsprekerafdekkingen, dashboards en binnenspatschermen in voertuigtoepassingen en alle kunststof onderdelen in het interieur van het voertuig.
Boorgatdiameter | 6.30 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 6,30-6,50 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 4,00-10,30 mm |
Hulsdiameter | 6.30 mm |
Hulslengte | 25.20 mm |
Kopdiameter | 16.90 mm |
Kophoogte | 2.50 mm |
Kleur | Zwart |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 7142151750 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!