Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krukstift

Krukstift

Art.-nr. 0688193330
EAN 4057708384792
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
Geschikt voor fitting

Klink op ovale rozet
Schild op ovale rozet

Toepassingsgebied

Objectgebied
Privéruimte

Geschikt voor

Huisdeuren
Kantoordeur
OK-deuren
Profielkozijndeuren
Buisvormige deurkozijnen

Geschikt voor deurkrukken

DH AL 900
DH AL 920
DH AL 930
DK A 900
DK A 920
DK A 930
DK A 931

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-99 mm

Lengte (L)

130 mm

Dikte vierkant

8 mm

DIN-richting

DIN R/L

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink AL 900 op ovale rozet

DH-ALU-AL900-OVAL-ROS-RAL9016

x 1 st
Deurklink A 931 op ovale rozet

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT