Kruk/klink zonder gat
Kruk/klink zonder gat



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Beslagversie | 0 - Niet van toepassing |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | PC |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal greep / rozet of schild | Zinkspuitgietwerk |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Hendelkleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | Met M12 schroefdraad |
Diameter deurklinkbevestiging | 15.8 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Greephoogte incl. rozet/label | 45 mm |
Vorm rozet / schild | Langschild afgerond |
Gatafstand | 190 mm |
Plaatbreedte | 40 mm |
Plaatlengte | 220 mm |
Labeldikte | 4 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
PRFLCIL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM