Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kruisrailverbinder voor het bouwen van een tweelaagse railinstallatie

Kruisrailverbinder
KRUISVERBINDER-SOLAR-ALU-IS5

Art.-nr. 0865799930

EAN 4047376733848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kruisrailverbinder voor het bouwen van een tweelaagse railinstallatie

Art.-nr. 0865799930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For the creation of a two-layer rail installation

Volledig voorgemonteerd


Verbinders kunnen zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt

Opmerking

Benodigd aantal kruisrailverbinders voor elk kruispunt:


  • Montagerail, 47 x 37: 1 stuks

  • Montagerail, 60 x 37: 2 stuks

  • Montagerail, 70 x 40: 2 stuks

  • Montagerail, 120 x 90: 4 stuks
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

40 mm

Breedte

29 mm

Hoogte

30 mm

Interne aandrijving

HS5

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

40 x 29 x 30 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubberen hamer, vorm A DIN 5128

HAMER-RUBBER-DIN5128-A-D65MM