Kroonsteenstrip Voor flexibele, harde en eenaderige koperen geleiders
Kroonsteenstrip
KROONSTEENSTRP-12VAK-4X0,5-1,5/1,0-2,5MM
Art.-nr. 0556515
EAN 4011231458238
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eerste zijde voor eenaderige koperen geleiders (4 x 0,5-1,5 mm²) en tweede zijde voor meeraderige koperen geleiders (1 x 1,0-2,5 mm²)
- Testaansluiting voor spanningzoeker
- Striplengte voor schroefloze klemmen: 7-7,5 mm
- Striplengte voor schroefklem: 8-8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Datasheets(X)
Lampen, huishoudelijke apparaten, ballast-units, installatie- en aansluitcontacten, spiegelkasten etc.
Schroefkoppeling | 1,0 - 2,5 mm² |
Stekkerverbinding | 4 x 0,5 - 1,5 mm² |
Nominale stroom | 17,5 A |
Nominale spanning | 450 V |
Max. omgevingstemperatuur | 85 °C |
T identificatie volgens EN 60998 | T85 |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |
Aantal polen | 12 st |
Materiaal behuizing | PA 6,6 - polyamide 6,6 |
Kleur | Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!