Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kroonmoer met fijne draad

DIN 935 staal 8 gl gv verz, fijne drd
MR-KROON-DIN935-8-B-SW24-(A2C)-M16X1,5

Art.-nr. 034500163

EAN 4057708199075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kroonmoer met fijne draad

Art.-nr. 034500163

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 935, staal 8, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C/A3C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M16 x 1,5

Hoogte (h1)

19 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt geel

DIN

935

Spoed

1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie