Kroonmoer, laag model met fijne draad
DIN 937 geel verz. staal, fijne draad
MR-KROON-DIN937-17H-SW75-(A2C)-M48X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M48 x 1,5 |
Hoogte (h1) | 25 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW75 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Hardheidsklasse | 17H |
DIN | 937 |
Hoekmaat (e) | 82.60 mm |
Sleutelgreep (m1) | 13.5 mm |
Spoed | 1.5 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)