Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kroonmoer, laag model

DIN 979 galvanisch verzinkt staal 04, fijne draad
MR-KROON-DIN979-04-SW30-(A2K)-M20X1,5

Art.-nr. 034599 203
EAN 4054458924803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 979 staal 04 verzinkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M20 x 1,5

Hoogte (h1)

16 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

04

Oppervlakte

Verzinkt

DIN

979

Hoekmaat (e)

32.95 mm

Sleutelgreep (m1)

7.28 mm

Spoed

1.5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie