Kroonmoer
DIN 935 staal 8 verzinkt dikke-laag gepassiv.
Art.-nr. 0345839
EAN 4059609389548
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
Normering | DIN 935 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M39 |
Hoogte (h1) | 40 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW60 |
Hoekmaat (e) | 66,44 mm |