Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW24-(A2C)-M16X1,5

Art.-Nr. 034500163

EAN 4057708199075

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

Art.-Nr. 034500163

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M16 x 1,5

Höhe (h1)

19 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

DIN

935

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen