Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 6, blank

DIN 935 Stahl 6 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN935-6-A-SW22-M14X1,5

Art.-Nr. 03451 141

EAN 4038898430193

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 6, blank

Art.-Nr. 03451 141
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M14 x 1,5

Höhe (h1)

16 mm

Außenantrieb (s1)

SW22

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Blank

DIN

935

Eckmaß (e)

23,35 mm

Schlüsselangriff (m1)

8,2 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen