Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krommer en fitsen met axiale speling

Theaterscharnier
BCKDROPHNGE-2MM-AXLCLRNC-ST-70X55MM

Art.-nr. 0688400000

EAN 4056807306995

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krommer en fitsen met axiale speling

Art.-nr. 0688400000
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
Afneembaar scharnier voor schroefbevestiging
  • Scharnier met hamerslag

  • Met losse ringpen
Opmerking

Levering zonder bevestigingsschroeven!

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Decorbouw, standbouw

Montagesoort

Om te schroeven

Materiaal

Staal

Lengte (A)

70 mm

Breedte (B)

55 mm

Roldiameter (R)

9 mm

Stiftdiameter (S)

6 mm

Materiaaldikte (M)

3 mm

Oppervlakte

Blank

Asvrijloop

2 mm

Schroefdiameter

4,5 mm

Aantal boorgaten

6 st

Normering

DIN 56923

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie