Krimpverbinder, HOOGWAARDIG kabelschoen, vrouwtje
VLAKSTKR-FEMALE-W.DICHT-BL-1,5-2,5QMM-HE
Art.-nr. 0555612200
EAN 4046777535556
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces.
- De lage krimptemperatuur van 300 °C vermindert het risico op beschadiging van de isolatie van de stekker en de kabel aanzienlijk.
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 6,3 x 0,8 mm |
Doorslagsterkte | 30 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Minimale krimptemperatuur | 300 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!