Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Art.-nr. 0714107181

EAN 4058794021820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

Art.-nr. 0714107181
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
Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
  • Automatische aanpassing aan de betreffende krimpdiameter

  • Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken

  • Ingang aan de voorzijde – gunstig met korte geleideruiteinden

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. draaddoorsnede

0,08-10 mm²

Min./max. wire cross section DUO wire end f

2 x 0,25 mm² - 2 x 4,0 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

7-28

Profielvorm

Vierkant

Aantal krimppunten

1 st

Uitvoering

Plaatsing vanaf de voorkant, Plaatsing vanaf de zijkant

Lengte (L)

190 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie