Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant
Krimptang, zijinsteek
ADEREINDHULSTANG-(0,08-16QMM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Automatische aanpassing aan de betreffende krimpdiameter
- Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken
- Made in Germany
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 0,08-16 mm² |
Aantal krimppunten | 1 st |
Contact (locator) | 0 - Niet van toepassing |
Profielvorm | Zeskant |
Uitvoering | Plaatsing vanaf de zijkant |
Lengte (L) | 180 mm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |