Krimptang Voor geïsoleerde connectors
CRMPPLRS-(HSHRTUBECRIMPCON)-(0,5-6,0SMM)
Art.-nr. 0714106121
EAN 4056807214399
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compacte, lichte uitvoering
- Met blokkeerfunctie voor betrouwbaar krimpen (ontgrendelbaar)
- Hoge krimpkracht dankzij efficiënte overbrengingsverhoudingen
- Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken
Datasheets(X)
Verbindertype | Warmtekrimp krimpverbinders |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-6 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) | 20-10 |
Aantal krimppunten | 3 st |
Contact (locator) | Nee |
Lengte (L) | 215 mm |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |