Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimptang, Qu 25 Voor niet-geïsoleerde kabelverbinders

Krimp-/striptang Qu 25
CRIMP/STRIPTANG-UNISO-KBLVERB-QU25

Art.-nr. 0714101121
EAN 4056807402055

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Krimpen van niet-geïsoleerde kabelverbinders 0,5-2,5 mm²

  • Verkorten van schroeven M2,6-M5

  • Strippen van kabels 0,75–6,0 mm²

  • Het krimpen van startkabelverbinders

  • Draadsnijfunctie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. draaddoorsnede

0,5-2,5 mm²

Lengte (L)

225 mm

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Gebronsd

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie