Krimptang QI 60 Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelverbinders
Krimp-/striptang Qi 60
CRIMP/STRIPTANG-ISO/UNISO-KBLVERB-QI60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelverbinders 0,5–6,0 mm²
- Verkorten van schroeven M2,6-M5
- Strippen van kabels 0,75–6,0 mm²
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-6 mm² |
Lengte (L) | 235 mm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)