Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimptang Met geïntegreerde leidingzoeker

Krimptang voor TE Super Seal
KRIMPTANG-GRLDE-KONT-0,35-1,5QMM

Art.-nr. 0714107130

EAN 4046778972558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krimptang Met geïntegreerde leidingzoeker

Art.-nr. 0714107130
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
TE Superseal 1.5-serie
  • Krimptang exclusief voor het verwerken van kabelverbinders art.nr. 055899579 - 055899584in combinatie met afzonderlijke draadafdichtingen.

  • Twee krimpstations: 0,35–0,5 mm² en 0,75–1,5 mm²
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Verbindertype

TE Super Seal

Min./max. draaddoorsnede

0,35-1,5 mm²

Aantal krimppunten

2 st

Contact (locator)

Ja

Lengte (L)

190 mm

Materiaal handgreep

Kunststof

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie