Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

Krimptang met insteek van 360°

Art.-nr. 0714107196

EAN 4065746753784

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

Art.-nr. 0714107196
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
  • 360° draaibare klembek met 8 bevestigingsposities (45° ratel)

  • Groot klembereik zonder de tang af te moeten stellen

  • Automatische aanpassing aan de betreffende krimpdiameter

  • Ergonomisch gevormde zachte 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken

  • Klein, licht en gemakkelijk te hanteren, zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Adereindhulzen met lengtes tot 18 mm

  • DUO-adereindhulzen 2x0,25 mm² tot 2x10,0 mm²

Min./max. draaddoorsnede

0,08-16 mm²

Profielvorm

Trapeziumprofiel

Aantal krimppunten

1 st

Uitvoering

360° insteek

Lengte (L)

193 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie