Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen
Krimptang met insteek van 360°
Art.-nr. 0714107195
EAN 4065746753777
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 360° draaibare klembek met 8 bevestigingsposities (45° ratel)
- Groot klembereik zonder de tang af te moeten stellen
- Automatische aanpassing aan de betreffende krimpdiameter
- Ergonomisch gevormde zachte 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken
- Klein, licht en gemakkelijk te hanteren, zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Made in Germany
Datasheets(X)
- Adereindhulzen met lengtes tot 18 mm
- DUO-adereindhulzen 2x0,25 mm² tot 2x10,0 mm²
Verbindertype | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. draaddoorsnede | 0,08-16 mm² |
Profielvorm | Vierkant |
Aantal krimppunten | 1 st |
Uitvoering | 360° insteek |
Lengte (L) | 193 mm |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |