Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimpkabelschoen, kabeloog Pvc-geïsoleerd

Ringtong PVC geïsoleerd
RINGTONG-BLAUW-M4-(1,5-2,5QMM)

Art.-nr. 05589082

EAN 4011231468053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krimpkabelschoen, kabeloog Pvc-geïsoleerd

Art.-nr. 05589082
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
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijne en superfijne geslagen koperen draden

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Kleur

Blauw

Flensgat

M4

Maximale nominale spanning

600 V AC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 75 °C

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Isolatiemateriaal

PVC

Hallogeenvrij

Nee

Siliconenvrij

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, grote uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-0,5-2,5QMM
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor geïsoleerde connectors

KRIMPTANG-ISO-VERB-0,5-6,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig