Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12
Krimpbek, krimpgereedschap B12 vr aansluitklemmen
PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De persbekken voor hydraulische tang B12 en mini-walsterminals lopen taps toe naar een zeskantpersbreedte van 4 – 8 mm. De keuze van de juiste perstang is gebaseerd op de buitendiameter van de terminals en de te persen staalkabel.
Datasheets(X)
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Hoogte | 50 mm |
Breedte | 41 mm |
Dikte | 12 mm |
Geschikt voor | Kabeleindhuls met buitendiameter vanaf 9 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!