Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

Krimpbek, krimpgereedschap B12 vr aansluitklemmen
PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Art.-nr. 51769125

EAN 4046777392876

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

Art.-nr. 51769125
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
Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals

De persbekken voor hydraulische tang B12 en mini-walsterminals lopen taps toe naar een zeskantpersbreedte van 4 – 8 mm. De keuze van de juiste perstang is gebaseerd op de buitendiameter van de terminals en de te persen staalkabel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Gebronsd

Hoogte

50 mm

Breedte

41 mm

Dikte

12 mm

Geschikt voor

Kabeleindhuls met buitendiameter vanaf 7,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RVS A4 spanschroef,

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-D4

gesloten met gaffel/terminal
x 10 st
Spanschroef gesloten met gaffel/terminal

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GEDR.-A4-D4

RVS A4, getwist
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D4

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GEDR.-A4-D4

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabel, walsterminal Met oog

PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D4

Roestvast staal A4
x 10 st
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D4

x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-RECHTS-KORT-A4-D4

RVS A4, korte versie met rechtse schroefdraad
x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-LINKS-KORT-A4-D4

RVS A4, korte versie met linkse schroefdraad
x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-RECHTS-LANG-A4-D4

RVS A4, lange versie met rechtse schroefdraad
x 10 st
Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M6-LINKS-LANG-A4-D4

RVS A4, lange versie met linkse schroefdraad
x 10 st
Miniton-terminal met rechts binnendraad RVS A4

PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M4-RECHTS-A4-D4

x 10 st
Miniton-terminal met links binnendraad RVS A4

PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M4-LINKS-A4-D4

x 10 st
RVS A4 spanschroef, gesloten

SPANSCHROEF-TOGGLE-PERS-TERMINAL-A4-D4

Met gaffel en kabelklem
x 5 st
RVS A4 platkopbouten

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D5

Geschikt voor maritieme toepassingen
x 10 st
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D4

Roestvast staal A4, met moer
x 10 st