Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

Krimpbek, krimpgereedschap B12 vr aansluitklemmen
PERSBEK-PERSTANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Art.-nr. 517691235
EAN 4056807156293

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals

De persbekken voor hydraulische tang B12 en mini-walsterminals lopen taps toe naar een zeskantpersbreedte van 4 – 8 mm. De keuze van de juiste perstang is gebaseerd op de buitendiameter van de terminals en de te persen staalkabel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Blank

Hoogte

50 mm

Breedte

41 mm

Dikte

12 mm

Geschikt voor

Walsterminal met buitendiameter vanaf 5.5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanwartels Gesloten met gaffel/terminal

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-2,5

A4 roestvast staal, gelast
x 10 st
Staalkabeleind Met gaffel

PERS-TERMINAL-M.GAFFEL-GELAST-A4-D2

Voor het krimpen van RVS staalkabels
x 10 st
Staalkabel, walsterminal Met oog

PERS-TERMINAL-M.OOG-A4-D2,5

Roestvast staal A4
x 10 st
Draad/walsterminal, met rechtse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-RECHTS-A4-D2,5

Roestvast staal A4, met moer
x 10 st
Lenskopterminal Roestvast staal A4

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D3

x 10 st
Staalkabel, walsterminal met moer, linkse draad

PERS-TERMINAL-DR.STK+MOER-LINKS-A4-D2,5

Roestvast staal A4, met moer
x 10 st