Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krik 2,5 ton

Hydr. verrijdbare krik standaard zonder voetpedaal

Art.-nr. 071554925

EAN 4062856425600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krik 2,5 ton

Art.-nr. 071554925
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
Gemaakt van staal met schroefgeleider
  • Hoge mobiliteit dankzij 2 olie- en zuurbestendige nylon zwenkwielen en 2 stalen rollen

  • Betrouwbare, nauwkeurige controle tijdens het heffen en neerlaten dankzij de eenvoudige bediening van de hefstang

  • Zeer compact en robuust design

  • Tweedelige hefstang, onderste hefstang met rubbercoating

  • Zadelkussen van oliebestendig rubber

  • Ingebouwde handgrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

2500 kg

Minimale hoogte (A)

75 mm

Maximale hoogte (B)

510 mm

Breedte

380 mm

Lengte

790 mm

Hoogte

215 mm

Aantal rollen

4 st

Kleur

Zwart, Rood

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

32800,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie