Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kreuzförmiger P5-Schnellsteckverbinder

P5-Schnellsteckverbinder Kreuz-Form
SHNLSTEVERB-P5-(KREUZ-VERB)-M16

Art.-Nr. 0885336830

EAN 4046777441192

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzförmiger P5-Schnellsteckverbinder

Art.-Nr. 0885336830

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messingschrauben-Verbindungssystem für Druckluftbremssysteme in Nutzfahrzeugen.


  • Steckverbinder

  • Lockert sich nicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre gemäß:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Typbezeichnung (S)

P5

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Werkstoff

Messing

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen