Krachtzijkniptang, omkeerbaar
Krachtzijkniptang, omkeerbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tweemaal zoveel snijvermogen
Door op de power-knop te drukken
Hoge snijkracht ook voor dikke kabels
Geen harde snijslag zoals bij conventionele zijkniptangen
Precisiesnijden heeft een lange levensduur
Hoogwaardig staal
Veilig gebruik
Ergonomische 2-delige greep met antislipoppervlak.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 200 mm |
Lengte in inches (L) | 8 in |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 4.5 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 3.5 mm |
Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter | 3.0 mm |
Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter | 5.0 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Uitvoering gewricht | Ingelegd scharnier |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |