Krachtvermeerderaar
Momentversterkers
Art.-nr. 071471 150
EAN 4045989678976
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dit kleine, lichte gereedschap vormt een ideale aanvulling op de basisgereedschappen die worden geleverd voor elk bedrijfsvoertuig, landbouwvoertuig, bus etc.
Voor het gemakkelijk losdraaien van wielmoeren en -bouten bij een lekke band
Voorkomt het gebruik van grote, zware hefbomen
Nadat de moer of bout is losgedraaid, kunt u deze snel verwijderen door de vermeerderaar te vervangen door het meegeleverde verlengstuk
Wordt geleverd in een handige compacte kunststof koffer
Inhoud:
- Krachtvermeerderaar
- Hendel
- Verlengstuk, 270 mm lang
Dit is geen precisie-instrument en een momentsleutel kan niet worden aangewend. Het gereedschap mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde hendel.
Datasheets(X)
Transmissieverhouding | 1:69 |
Aansluiting | 1 inch |
Opname | 1 inch |
Materiaal | Staal |
Lengte | 305 mm |