Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtverbinder 3/8 inch met 1/2 inch buitenvierkant en kogelvergrendeling

Krachtverloopstuk 3/8 inch
KRACHTVERLOOPSTUK-3/8-1/2IN

Art.-nr. 071412 09

EAN 4011231710299

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtverbinder 3/8 inch met 1/2 inch buitenvierkant en kogelvergrendeling

Art.-nr. 071412 09
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
1/2 inch vierkantopname en kogelvergrendeling
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: DIN 3129, DIN 3121 - G10

  • Ontwerp: gesmeed, zwart oxide
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname (S2)

3/8 inch

Aansluiting (S1)

1/2 inch

Lengte (L1)

36 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie