Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtreiniger speciaal

Krachtreiniger speciaal

Art.-nr. 0893037020
EAN 4046777299571

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens

Concentraat op zuurbasis


Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op bouwplaatsen en bedrijfsvoertuigen. Zeer effectief op minerale vervuiling zoals cement en kalkafzettingen.



Snelscheidend volgens Oostenrijkse norm B 5105



Hoge waskracht bij korte inwerkduur (max. 5 minuten)


Tijdbesparend doordat voertuigen slechts kort niet gebruikt kunnen worden.



Silicaatvrij


Reiniging zonder strepen en vegen.



AOX-vrij



pH-waarde: 1.5 (100 g/l als waterige oplossing)

Opmerking

Medium niet laten drogen en niet op glasoppervlakken (ruiten) aanbrengen. Voertuig met een hogedrukreiniger met warm water grondig afspoelen bij een lansafstand van 1 m.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bouwvoertuigen, cement- en kalksilovoertuigen, tankwagens met RVS of aluminium bovenbouw of aanbouw, sterk verontreinigde kunststof, rubber (bijv. dekzeilen) en metalen delen (bijv. oliën en vetten), RVS tanks of bodembeschermplaten.

Handleiding
  • Aanbevolen mengverhouding 1:30 tot 1:10

  • Afhankelijk van mate van vervuiling max. 5 minuten laten inwerken

  • Spuit de speciale reiniger gelijkmatig vanaf een meter afstand op wielophanging en chassis

Inhoud

20 l

Productgewicht (per stuk)

23.020 kg

Verpakking

Kan

Chemische basis

Concetraat op zuurbasis

Kleur

Lichtgeel

pH-waarde / condities

1,5 / 100 g/l waterige oplossing

Dichtheid/voorwaarden

1,05 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof kraan DN 60-aansluiting

KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l
x 1 st
Wasborstel, 150 x 250 mm

WASBORSTEL-WATERTOEVOER

Autowasborstel met waterdoorloop, draaischarnier en rubber rand
x 1 st
Handborstel

HANDBORSTEL-130X340MM

Autoborstel met ergonomische, comfortabele handgreep voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken
x 1 st
Aluminium steel 1.560 mm

WASBORSTEL-STEEL-STARR-150CM

Gevoed met water
x 1 st
Aluminium telescopische as met waterafvoer Slangaansluiting van 1/2 inch tot 3/4 inch

WASBORSTEL-STEEL-TELESCOPE-ALU-160-278CM

x 1 st
Wasborstel

WASBORSTEL-RUBBEREN-RANDI-100X270MM

Voertuigwasborstel met waterdoorloop
x 1 st
Wasborstel

WASBORSTEL-WATERTOEVOER-400MM

Voertuigwasborstel met waterdoorloop
x 1 st
Handveger Water-gevoed en met adapter

WASBORSTEL-HAND-WATERTOEVOER-47X287MM

Wasborstel met ergonomische, comfortabele handgreep en waterdoorloop voor effectieve en eenvoudige reiniging van alle oppervlakken.
x 1 st
WIPE-N-SHINE wisser Voor het verwijderen van waterdruppels, met handgreep en steun

WISSER-WHIPE-N-SHINE-HANDGREEP

Met handvat en opzetstuk voor het verwijderen van waterdruppels
x 1 st
WIPE-N-SHINE wisser Voor het verwijderen van waterdruppels, met handgreep en steun

WISSER-WHIPE-N-SHINE-STEELOPNAMEE

Met handvat en opzetstuk voor het verwijderen van waterdruppels
x 1 st
Vloertrekker

VLOERTREKKER-35X600MM

Vloertrekker van zwart celrubber voor effectief verwijderen van water en olie
x 1 st
Aluminium steel 1.495 mm

ALUMINIUM STEEL, ERGONOMISCH

Velgenborstel

VELGENBORSTEL-70X170MM

Met gesplitste, diagonaal geplaatste borstels voor een effectieve reiniging
x 2 st
Hogedrukspuit

DRUKSPUIT-REINIGER-5L

Veelzijdige hogedrukspuit voor het reinigen van voertuigen en gebouwen