Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdopsleutelset cardanas 9-delig

Krachtdopsleutelass. aandrijfas, 1/2 inch, 9-delig
KRACHTDOPSET AANDR.AS 9DLG 1/2" 12K-6KT

Art.-nr. 1952001020

EAN 4250158150539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopsleutelset cardanas 9-delig

Art.-nr. 1952001020
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
Voor demontage en montage van aandrijfasmoeren en cardanassen

Leveringsomvang:


  • 1 elk van dopsleutelinzetstuk, maten 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, en 36 x 85 mm (voor buitengebruik, twaalfkant)

  • 1 elk van dopsleutelinzetstuk, maten 14 mm, 17 mm en 19 x 43 mm (voor gebruik binnenshuis, zeskant)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

(VW Golf IV, Polo, Passat, enz.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, landbouwmachines

Aantal stuks

9 st

Opname

1/2 inch

Productgewicht (per stuk)

3500,000 g

Lengte

85 mm

Lengte 2

43 mm

Aandrijving

Buitenzeskant, Twaalfkantige kop

Sleutelwijdte

24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie