Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdopsleutelset cardanas 6-delig

Krachtdopsleutelass. aandrijfas, 1/2 inch, 6-delig
KRACHTDOPSET AANDR.AS 6DLG 1/2" 12K-6KT

Art.-nr. 1952001019

EAN 4250158141360

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopsleutelset cardanas 6-delig

Art.-nr. 1952001019
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
Voor demontage en montage van aandrijfasmoeren en cardanas.

Leveringsomvang:


  • 1x elk van dopsleuteldop, SW 30, 32, 36 mm x 85 mm (voor gebruik buitenshuis, bi-zeskant)

  • 1x elk van krachtdop SW 14, 17, 19 mm x 85 mm (voor gebruik binnenshuis, zeskant)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel en landbouwmachines

Aantal stuks

6 st

Opname

1/2 inch

Productgewicht (per stuk)

1840,000 g

Aandrijving

Twaalfkantige kop, Buitenzeskant

Sleutelwijdte

30 mm, 32 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie