Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdopsleutel 1/2 inch Voor zeskantschroeven, metrisch, lang

1/2 inch krachtdopsleutel, binnenzeskant, lang
KRACHTDOP-1/2IN-BIN6KT-LANG-5MM

Art.-nr. 0715137605
EAN 4058794465365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Vierkant volgens DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

5 mm

Aandrijving

Binnenzeskant

Lengte (L1)

78 mm

Bladlengte (L2)

8 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

25 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie