Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdop 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

1/2 inch krachtdopsleutel, diep binnenzeskant
KRACHTDOP-1/2IN-6KT-WIELMOER-SW19

Art.-nr. 071413 20

EAN 4011231710619

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdop 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

Art.-nr. 071413 20
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
Met diepe zeskant voor bijv. wielmoeren
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

19 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L1)

45 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

30 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

20 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie