Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdop 1/2 inch Voor schroeven met buiten-TX, kort

1/2 inch krachtdopsleutel, buiten-TX
KRACHTDOP-1/2IN-BUI.TX-E18

Art.-nr. 071513518
EAN 4011231730037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

E18

Aandrijving

Voor buiten-TX

Lengte (L1)

38 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

21.8 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

13 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie