Krachtdop 1/2 inch Voor schroeven met buiten-TX, kort
1/2 inch krachtdopsleutel, buiten-TX
KRACHTDOP-1/2IN-BUI.TX-E12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
- Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | E12 |
Aandrijving | Voor buiten-TX |
Lengte (L1) | 38 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 15.5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 25 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |