Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtcombinatietang DIN ISO 5746

Krachtcombinatietang pvc antislipgreep
KRACHTCOMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L200MM

Art.-nr. 071501 579

EAN 4050382275295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtcombinatietang DIN ISO 5746

Art.-nr. 071501 579
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
Op kracht geoptimaliseerde tang voor het grijpen, vasthouden en knippen van zachte tot zeer harde aders en kabels
  • Zeer grote reductie van de benodigde knipkracht dankzij de optimale hefboomwerking

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook voor dikkere kabels

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld

  • Scharnier: Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

200 mm

Lengte in inches

8 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3,8 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,7 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie