Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof kraan DN 60-aansluiting

Tapkraan voor kunststof jerrycan 20 l en 60 l
KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Art.-nr. 089130203
EAN 4011231824828

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.



Voordelen:


  • Snel, eenvoudig en schoon doseren zonder gorgelen

  • De schuine kant laat druppels weglopen voor een gemakkelijke en schone dosering, ook in flessen met smalle halzen met schroefdraad

  • Soepele hendel voor eenvoudige bediening

  • Hoge stroomsnelheden - > 5 liter/min.

  • Bestand tegen een groot aantal chemicaliën

  • Voldoet aan de voedselverwerkingsvoorschriften
Opmerking

Chemische bestendigheid:


  • Onze producten hebben een hoge chemische bestendigheid bij gebruik met verschillende vloeistoffen. We kunnen echter geen alomvattende chemische bestendigheid garanderen in specifieke toepassingen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik.

  • Chemische bestendigheid betekent niet dat dit product volledig afdicht. Een vloeistof met een zeer lage viscositeit en een hoge kruipcapaciteit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kraan lekt, ondanks het feit dat hij chemisch resistent is.

  • Kranen dichten containers niet op dezelfde manier af als de bijbehorende schroefdoppen, vooral niet wanneer ze worden gebruikt voor agressieve chemicaliën. Daarom mogen gevulde containers niet worden getransporteerd met de kranen op hun plaats geschroefd (omdat ze dan niet zijn afgedicht).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale breedte DN

DN 60

Productgewicht (per stuk)

56 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie