Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kozijnspanner

Kozijnspanner
KOZIJNSPANNER-DEUR-SPNW545-1010

Art.-nr. 06959651

EAN 4011231609647

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kozijnspanner

Art.-nr. 06959651
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
De kozijnspanner fixeert en ondersteunt het kozijn behoedzaam en nauwkeurig, terwijl de naden in de muur worden gevuld met schuim.
  • Het omslachtige uitlijnen met tussenleggers, wiggen en spreiders komt zo te vervallen

  • Voorkomt verdraaien van het kozijn, ook wanneer de inwendige druk van het schuim ongelijk is verdeeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Per deur worden twee spanners ingezet - een ter hoogte van het slot en een ter hoogte van het onderste scharnier. Dankzij de vlakke spanplaten kan de kozijnspanner ook in sleuven in het kozijn worden gemonteerd. De zijdelingse vleugelschroeven kunnen worden gebruikt om de spanner tegen de wand te klemmen en uit te lijnen. De opgedrukte schaalverdeling maakt het eenvoudig de spanner af te stellen op de maat van het kozijn. De deurspanners kunnen al in de werkplaats aan het kozijn worden bevestigd. Zo kan het kozijn veilig naar de bouwplaats worden getransporteerd.

Min./max. klembreedte

545-1010 mm

Productgewicht (per stuk)

1420,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rek voor kozijnspanners

KOZIJNSPANNER-DEUR-545-1010MM-REK-6DLG

Uitgerust met 6 kozijnspanners