Kozijnmontagerails W-ABZ
Kozijnmontagerail valbescherm. W-ABZ
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Montage met doorvalbescherming, met goedkeuring
Systematisch, flexibel, zeker
Het W-ABZ kozijnmontagesysteem maakt kozijnmontage mogelijk met doorvalbescherming conform alle van toepassing zijnde richtlijnen en regelgevingen.
De afmetingen zijn gebaseerd op de volgende goedkeuringen, standaarden en richtlijnen:
- Z-14.4-728 kozijnmontagesysteem met valbescherming
- ETA-08/0190 voor gebruik van kunststof ankers bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en
metselwerk - ETA-11/0190 zelftappende schroeven voor gebruik in houtconstructies
- ETB-richtlijn "Componenten voor bescherming tegen vallen"
- Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en buitendeuren, in het bijzonder hoofdstuk 5 (art. nr.: 5995000000).
- Eurocode 1 - Effecten
Algemene bouwvergunning Z-14.4-728
Datasheets(X)
- Massieve kalkzandsteen, beton, naaldhout C24
- Voor installatie met doorvalbescherming
- Volg de montage-instructies.
- Het W-ABZ installatiesysteem wordt als extra aan uw kozijn bevestigd om vallen tegen te gaan.
- Het W-ABZ montagesysteem kan ook over de hele omtrek worden aangebracht en als goedgekeurd kozijnmontagesysteem worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld de overdracht van de windkracht worden bepaald en geverifieerd.
Lengte | 138 mm |
Materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!