Koudemiddel R744
KOUDEMIDDEL-R744-AIRCOSYS-10KG
Art.-nr. 0892764744
EAN 4061976549401
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
R744 is milieuvriendelijk, leidt niet tot afbraak van de ozonlaag (ODP, ozone depletion potential) en heeft een minimaal aardopwarmingsvermogen (GWP, global warming potential).
Het heeft ook uitstekende thermodynamische eigenschappen en een laag energieverbruik, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals industriële warmtewinning, koelopslag, vrachtschepen, commerciële koeling en mobiele airconditioning. Een groot verschil tussen R744 en andere koudemiddelen is de druk-/temperatuurkarakteristiek: vanwege de hoge druk en de lage kritische temperatuur vereisen koelsystemen speciale apparatuur
Datasheets(X)
Koudemiddel R744 wordt gebruikt in koelsystemen voor auto's en industriële toepassingen
Gewicht inhoud | 10 kg |
Chemische basis | Kooldioxide |
Kleur | Kleurloos |
Geur | Geurloos |
Toxisch | Nee |
Explosiegevaarlijk | Ja |
Brandbaar | Ja |